曜日別特売

NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ - 七星科学研究所
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ25●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:7(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64320736CLS25-7
1,060
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする