カフェテーブルW50×D60cm

カフェテーブルW50×D60cm アズワン カフェテーブルW50×D60cm アズワン カフェテーブルW50×D60cm アズワン

カフェや休憩スペースに便利なテーブル。
組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!

仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き アズワン品番65-9074-42 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64320937 61-801-89-2
25,200
25,100
27,610 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする