SKF(日本エスケイエフ)
カプラ グリッドカップリング
仕様
●ボア:57mm●外径:76mm●長さ:64mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:684Nm●コード番号:231-1922
アズワン品番
65-7917-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64321260
PHE 1060TGRSB
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください