WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 352シリーズ 5.08mmピッチ 1列 13極 緑 1箱 40個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:13●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:352●長さ:66.04mm●コード番号:191-5399
アズワン品番
65-7758-86
内容量
1箱(40個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64321418
691352510013
¥
54,600
¥
53,980
値下げ
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください