8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 352シリーズ 5.08mmピッチ 1列 13極 緑 1箱 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
64321418
品番
691352510013
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:13●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:352●長さ:66.04mm●コード番号:191-5399
アズワン品番
65-7758-86