316L 両ヘルールパイプ 3S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径72.3mm●長さ:670mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9363-94
内容量1個
商品豆知識
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。