曜日別特売

ライフベスト EA915DDシリーズ

ライフベスト EA915DDシリーズ - エスコライフベスト EA915DDシリーズ - エスコライフベスト EA915DDシリーズ - エスコライフベスト EA915DDシリーズ - エスコライフベスト EA915DDシリーズ - エスコライフベスト EA915DDシリーズ - エスコ

浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用アズワン品番65-9309-75内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64325846EA915DD-22
オープン
12,100
13,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする