SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング80mm170mm3316 A/C3
仕様
●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:68.3mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9958
アズワン品番
65-7934-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64326774
3316 A/C3
¥184,000
¥
179,800
¥197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方