コーニング
ローボリュームソリッドプレート384ウェル 白 平底 無処理 非滅菌 フタなし 10個×5パック入
蛍光および発光アッセイ時にウェル間のクロストークを抑えるデザインです。
仕様
●プレートのフォーマット:ローボリュームプレート、フタなし●色:白●ウェル底部の形状:平底●表面処理:無処理●滅菌処理:なし●包装:10枚/包●1ケース:50枚
アズワン品番
65-3962-63
内容量
1ケース(5パック×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64327709
3825
¥65,400
¥
64,980
¥71,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください