TRUSCO
片段封筒 50mm CF3425シリーズ
内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。
仕様
●幅(mm):348●長さ(mm):258●厚さ(mm):2●色:ナチュラル●外寸法(mm)横:348●内寸 縦(mm):258●サイズ(外寸)(mm)縦×横:258+50×348●サイズ(内寸)(mm)縦×横:255+50×345●入数(枚):10●材質/仕上:表面クラフト65g+片断層クラフト65g●原産国:中国●コード番号:401-7343
アズワン品番
65-9704-96
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
64328558
CF3425
¥650
取扱い終了
返品不可
¥650
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください