カフェテーブルW50×D60cm
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。
組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!メラミン:表面強度が高く、キズがつきにくい素材です。耐熱性・耐摩耗性にも優れています。
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
内容量1台
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。
組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!メラミン:表面強度が高く、キズがつきにくい素材です。耐熱性・耐摩耗性にも優れています。