ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入
IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0090
アズワン品番65-7908-25
内容量1袋(5個)