子供立体マスクS 84枚入 MSKB1Nシリーズ
対象年齢:2~3歳以上
防塵効果に優れた三層構造
表地:飛沫の水分を防ぐシート フィルタ:花粉・ウイルス飛沫をカット 裏地:肌ざわりのよい快適シート
口元に快適スペースをつくるので息苦しさをやわらげ、息がラク
耳が痛くなりにくい、やわらか素材の平ゴムを使用
すき間を作らない立体カーブでお顔にフィット
JIS規格適合
仕様●サイズ:約100×90mm(耳ひもを除く最大のサイズ)●材質:表地/ポリエステル、フィルタ/ポリプロピレン、裏地/ポリプロピレン、耳ひも部/ポリエステル、ポリウレタン
アズワン品番65-9555-65
内容量1箱(12袋×7枚)