T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2500404Pシリーズ
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。倣い加工用。低送り加工用。フルR。幅:5.0mm。
仕様●チップサイズ:40●la:5●re:2.5●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-4783
アズワン品番65-8207-68
内容量1セット(10個)
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。倣い加工用。低送り加工用。フルR。幅:5.0mm。