T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) DNMG150408LCシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) DNMG150408LCシリーズ サンドビック

優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。

仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):14.7038●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:LC●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:359-0224 アズワン品番65-8185-14 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64338629 DNMG150408LC
21,800
20,980
23,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする