メカニカルバルブ レバー G 1/8
IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●制御機構:レバー●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X302●コード番号:218-0351
アズワン品番65-7954-50
内容量1個