高精度電池式デジタル圧力計 GCシリーズ

高精度電池式デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器

GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。

仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:センサ部:SUS630(17-4PH)継手部:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±(0.25%F.S.+1digit)●電源:アルカリ単三電池×2本駆動※別売●出力:ナシ●処理:禁油禁水 アズワン品番65-4313-85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64342190 GC04174E4BXX3XXXXX0
47,900
46,980
51,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする