コロミル490 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPMシリーズ

コロミル490 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPMシリーズ サンドビック

4コーナ肩削りカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。
正面フライス、肩削り、溝加工用。
良好な面粗さが必要な加工に。
小型機械での加工に。

仕様●チップサイズ:14●iC:14●s:3.9●re:0.8●la:10.3●サンドビック コロミル490用チップ 3220 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6266 アズワン品番65-8142-21 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64342558 490R140408MPM
24,740
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする