EVERNEW(エバニュー)
ソフトフロート60 EHB360シリーズ
安心安全の柔らかいコースロープ
仕様
●黄:400、青:700●直径60mm×長さ250mm●重量:90g●材質:低密度ポリエチレン●ソフトタイプのフロート●抗菌●日本製
アズワン品番
65-9686-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64343565
EHB360
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください