丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入

丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入 - BINDER(ビンダー)

寸法については、以下の ’製品仕様を参照
サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711
シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2419アズワン品番65-7657-12内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6434359099-0079-100-04
196,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする