曜日別特売

アクセサリ 47極 ケーブルマウント パネルマウント

アクセサリ 47極 ケーブルマウント パネルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、47 ポジション、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵。電源及び信号回路の用途に使用されます。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂コネクタですコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒

仕様●極数:47●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5582アズワン品番65-7508-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64343757HDP24-24-47PE
4,110
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする