コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 390R070216MPMシリーズ

コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 390R070216MPMシリーズ サンドビック

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
正面フライス、肩削り、溝加工用。

仕様●BS:0.2●RE:1.6●W1:4.0●LE:5.9●S:2.40●原産国:スウェーデン●コード番号:836-0378 アズワン品番65-8140-16 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64344895 390R070216MPM
18,960
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64344895 390R070216MPM 66411197 390R-070216M-PM 1130 390R-070216M-PM 1130 CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック 66411197 CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック 1箱(10個) 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする