コロミル331 サイドカッター用チップ(350) R331.1A115030EM30シリーズ
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様●適用被削材:鋳物●コーティング:PVD●研磨級●コーナーR:3.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2675
アズワン品番65-8224-97
内容量1本
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。