サンコーインダストリー
ニッケル スリムヘッド 6-ロブ 5×12 10本入
寸法(mm)d:M5
ねじ長さ(mm):12
ねじ長さ(mm):12
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ニッケル●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:372-0328
アズワン品番
67-1781-14
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64347065
A0-00-L200-0050-0120-05-10
¥
970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください