画像準備中

ニッケル スリムヘッド 6-ロブ 5×12 10本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード64347065 品番A0-00-L200-0050-0120-05-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970

寸法(mm)d:M5
ねじ長さ(mm):12
ねじ長さ(mm):12

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ニッケル●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:372-0328 アズワン品番67-1781-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする