フエニックス・コンタクト
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入
圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .
0.56 mm 2
仕様
●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2300●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6828
アズワン品番
65-7568-06
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64347607
1627291
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください