SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングアセンブリ
仕様
●タイプ:ロックナット●寸法:17x22x4mm●内径:12mm●コード番号:237-2194
アズワン品番
65-7871-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64348560
KM 1
¥1,240
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方