丸型コネクタ シェルサイズ:1 C016シリーズ 1袋 50個入

丸型コネクタ シェルサイズ:1 C016シリーズ 1袋 50個入 - AMPHENOL

Amphenol 産業用保護カバーは、メスケーブルコネクタに使用されます。直径 34 mm、高さ 35 mm です。保護等級は IP65 です

仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:1●シリーズ:C016●IP保護等級:IP65●表面処理:黒●コード番号:229-1941アズワン品番65-7659-52内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64349147C01600V0000011
134,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする