T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2800605Pシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2800605Pシリーズ サンドビック

T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。倣い加工用。中送り加工用。フルR。幅:8.0mm。

仕様●チップサイズ:60●la:8●re:4●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:572-5321 アズワン品番65-8208-47 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64349725 N151.2800605P
24,100
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする