Abus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイ

Abus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイ ABUS

ラミネート加工スチール南京錠
ラミネートスチールボディ、硬化スチール製シャックル ラミネートごとに防錆保護のために施された、亜鉛めっきとクロメートめっき 操作やピッキングかが保護するように設計された耐腐食性4ピンタンブラーロッキングメカニズム 頑丈な皿頭リベット 二重ボルト締めシャックルメカニズム セルフロック式動作 安全バンパーが塗装作業を保護 適合する掛け金 / 留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.7mm●シャックル長さ:20mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:グレー●ボディ幅:44mm●内容量:1●コード番号:422-9003 アズワン品番65-7961-08 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64352568 XR0041 40KA1
4,920
4,898
5,388 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする