コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT110304PFシリーズ
優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。
仕様●適合被削材:PM●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):10.6709●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):5●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:358-4348
アズワン品番65-8264-17
内容量1セット(10個)