曜日別特売

ピロー形ユニット EA966NHシリーズ

ピロー形ユニット EA966NHシリーズ - エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズ - エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズ - エスコ

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。
食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。

仕様●呼び番号MUSP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/10、H2/69、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353810EA966NH-6
オープン
15,100
16,610(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする