ミニクランプテスター EA708LCシリーズ
分電盤等の各回路及び端末機器に取り付け可能で、15mA以上の漏電を検出しLEDで表示・保持します。
クランプ式のため、活線状態で取り付け簡単です。
リセットスイッチを押すことで、動作ランプの点滅をリセットできます。
漏電回路特定、間欠漏電の検出に最適
汎用漏電遮断器対応(高速検出・動作保持)
仕様●測定機能:交流漏れ電流(クランプ式)●測定範囲:15mA(60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:40mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44×2個(付属)●サイズ:64(W)×23(D)×123(H)mm●重量:約120g●周波数:60Hz●動作時間:20ms●測定期間:約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)●動作表示:設定値を超えた時にLED点滅●電池電圧低下表示:動作電圧以下の時、赤色LED点灯●精度:±5℃(23℃/80%RH以下)●ソフトケース付
アズワン品番65-9272-40
内容量1個