D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス 圧着 スズ上に金めっき 24 → 20 AWG 1袋 50個入

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス 圧着 スズ上に金めっき 24 → 20 AWG 1袋 50個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity HDP-20 端子
TE Connectivity HDP-20 シリーズコネクタコンタクトは、AMPLIMITE D-Sub コネクタシステム用に設計されています。このサイズ 20 の DF コンタクト製品には、ピンとソケットの両方のオプションを用意しています。 コンタクトサイズ: 20DF ピン径: 0.04 ( 1.02 ) 品質の高い金メッキ
互換性のあるツール: 圧着工具 - ; 446-816 446-816 挿入 / 抜き取り工具 ; 446-822 446-822

仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:スズ上に金●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●シリーズ:AMPLIMITE HDP-20●端子サイズ:20●結線方法:圧着●コード番号:782-1132アズワン品番65-7785-04内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643614581658537-2
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする