SUPER TALENT SUPER TALENTの パソコン/周辺機器 SUPER TALENTの 記録メディア・メモリー SUPER TALENTの マイクロSDカード MicroSD class10 UHS-1 STシリーズ MicroSD class10 UHS-1 STシリーズ 注文コード 64363558 UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。RoHS指令準拠。保証期間:ご購入日より3年間(ハードウェア保証)。 仕様●容量:8GB●速度:UHS-I-1●備考:microSDHCカード●RoHS:2014/08/26時点 アズワン品番67-0436-45 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ST08MSU1P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64363558 ST08MSU1P ¥1,530 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 記録メディア・メモリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand) Anker(アンカー) 税込¥24,990 ¥22,718 バスケットへ 接触式ICカードリーダ・ライタ マクセル 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ ソニー BD-R 2層 ソニーマーケティング 税込¥3,518 ¥3,198 データ用CD-R オフィスセーブ 税込¥989 ¥899 バスケットへ ドライブレコーダー専用SDカード コムテック 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 産業用マイクロSDHCカード HIDISC 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ <AH356>USB3.2対応 32GB スライド式 ブラック 5年保証 Apacer 税込¥736 ¥669 バスケットへ ATP SDカード クラス:Class 10 UHS-1 SLC ATP 税込¥9,548~ ¥8,680~ USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル 16GB BUFFALO(バッファロー) 税込¥1,428~ ¥1,298~ ブルーレイディスク エスコ 税込¥4,532 ¥4,120 バスケットへ <AH356>USB3.2対応 64GB スライド式 ブラック 5年保証 Apacer 税込¥879 ¥799 バスケットへ USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー Team(チーム) 税込¥1,055~ ¥959~ ブルーレイディスク エスコ 税込¥2,827~ ¥2,570~ AGI マイクロSDカード Class10 UHS-I U1 SD変換アダプター付 AGI 税込¥1,428~ ¥1,298~ NFC/FeliCaリーダーライタ SONY 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ブルーレイディスク エスコ 税込¥7,953 ¥7,230 バスケットへ Bluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタ マクセル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ データ用DVD-R HIDISC 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ NFCリーダ・ライタM-1850S マクセル 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード SanDisk(サンディスク) 税込¥18,678~ ¥16,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライパソコン/周辺機器記録メディア・メモリーマイクロSDカードマイクロSD 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります マイクロSD マイクロSDHC マイクロSDXC シェアする マイページ 最近見た商品