曜日別特売

カタログスタンド A4 5段 パネル付き 61-429-46シリーズ

カタログスタンド A4 5段 パネル付き 61-429-46シリーズ - アズワンカタログスタンド A4 5段 パネル付き 61-429-46シリーズ - アズワンカタログスタンド A4 5段 パネル付き 61-429-46シリーズ - アズワン

A4サイズのポスターを挟むことができるポップパネルが装備されていてアピール度満点です!!。

仕様●素材:本体:スチール製 粉体塗装 前面カバー:アクリル●サイズ:W24.5×D41.2×H135cm 、ポケット内寸:W22.5×D2cm 画面寸法:W23.3×H30cm●重量:約10kgアズワン品番65-8873-48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6436376861-429-46-1
9,270
9,260
10,186(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする