SKF(日本エスケイエフ)
ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長51mm Metric Thread Standard オス
仕様
●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:20mm●動定格荷重:31kN●静定格荷重:50kN●全体長さ:51mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SAKB (英語●コード番号:232-2773
アズワン品番
65-7891-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64364109
SAKB 20 F
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方