耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ

耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ ELPA 耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ ELPA 耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ ELPA 耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ ELPA 耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ ELPA 耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ ELPA 耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ ELPA

差込口が回転することで、無駄なく差せる
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
耐トラッキングカバーで電気火災を予防
コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能
安全キャップ付属
スッキリ配線できるスイングプラグ
コードは保護被覆付安全構造
オフィスでの使用に。

仕様●コンセント数:4個口●ケーブル長(m):2●色:ブラック●幅(mm):194●奥行(mm):24●高さ(mm):29●定格電圧(V):AC125V・15A・最大1500Wまで対応●定格:AC125V 15A●使用温度範囲:-10℃~40℃●口数:4個口●合計:1500Wまで●コード長:2m●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●原産国:中国●コード番号:354-3350 アズワン品番67-2357-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64364310 WBS-SL402SB(BK)
2,390
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする