D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ

D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ アズワン D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ アズワン D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ アズワン D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ アズワン

ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。37ピンソケット ハンダ付けタイプ。

仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8879-44 内容量1パック(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64364520 SC-37S-5P
1,190
1,180
1,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする