AMPHENOL
HDMIコネクタ オス
仕様
●オス/メス:オス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:亜鉛ニッケル●コード番号:240-1661
アズワン品番
65-7488-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64370628
HDMIFTV6AZN
¥
60,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください