エア継手

エア継手 Festo

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/8-6 6 倍、360 ° 回転可能。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール

仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/8-6●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1641 アズワン品番65-8015-97 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64370829 QSLV6-1/8-6
5,460
5,398
5,938 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする