トライメイト トライメイトの 安全用品 トライメイトの コーナーガード・クッション トライメイトの その他コーナーガード・クッション 鋏で切って貼り付ける衝撃吸収シート2m 鋏で切って貼り付ける衝撃吸収シート2m 注文コード 63869498 注文コード 63869498 注文コード 63869498 注文コード 63869498 注文コード 63869498 注文コード 63869498 注文コード 63869498 両面テープで取付けができるニトリルゴム製の衝撃吸収シートです。ハサミで切ってお好みのサイズにすることが可能です。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)8 寸法(mm)2000×80×8 質量(g)160 内容量1個 注意 ※凹凸のある場所には使用できません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TR-SKS001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63869498 TR-SKS001 オープン ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軽トラック用ゲートプロテクター 太トリイ用 大研化成工業 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 軽トラック用ゲートプロテクター 細トリイ用 大研化成工業 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ カートブロック アラオ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 安心クッション L字型90cm 友屋 税込¥1,208~ ¥1,098~ 安心クッション コーナー用 友屋 税込¥274~ ¥249~ コーナーマット KCT 友屋 税込¥406~ ¥369~ 安心クッション マグネット L字型90cm カーボーイ 税込¥1,978~ ¥1,798~ 安心クッション マグネット コーナー用 カーボーイ 税込¥373~ ¥339~ 安心クッション マグネット 半円型90cm カーボーイ 税込¥1,758~ ¥1,598~ H鋼セーフティーガード エムエフ 税込¥2,968~ ¥2,698~ NEWトラクッション(マグネットタイプ) 日東エルマテリアル 税込¥5,168~ ¥4,698~ H鋼セーフティガード 王子ゴム化成 税込¥4,838~ ¥4,398~ 屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん 粘着テープ付 岡安ゴム 税込¥3,738~ ¥3,398~ (1) コーナーマット ナイキ 税込¥80,278 ¥72,980 基板アンテナ Mono Wireless 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 同軸切換器(1回路2接点) 第一電波工業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ガードフェンスシート メッシュタイプ 白無地 【取付紐付】 仙台銘板 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ガードフェンスシート メッシュタイプ 緑無地 【取付紐付】 仙台銘板 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様1 【取付紐付】 仙台銘板 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様2 【取付紐付】 仙台銘板 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全用品コーナーガード・クッションその他コーナーガード・クッション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります 平型 L字型 パイプ型 H鋼型・はさみ型 半月型・かまぼこ型・山型 コーナー用 ジャバラマット フォークリフト用 その他コーナーガード・クッション シェアする マイページ 最近見た商品