Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット レッド 14.4V

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット レッド 14.4V NSP

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

セット内容セット品 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63864887 NC-1142/シルバー/M+SK23021R70 シルバー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63864896 NC-1142/シルバー/L+SK23021R70 シルバー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63864905 NC-1142/シルバー/2L+SK23021R70 シルバー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63864914 NC-1142/シルバー/3L+SK23021R70 シルバー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63864930 NC-1142/シルバー/4L+SK23021R70 シルバー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63864939 NC-1142/シルバー/5L+SK23021R70 シルバー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63864948 NC-1142/ネイビー/M+SK23021R70 ネイビー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63864957 NC-1142/ネイビー/L+SK23021R70 ネイビー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63864966 NC-1142/ネイビー/2L+SK23021R70 ネイビー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63864975 NC-1142/ネイビー/3L+SK23021R70 ネイビー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63864984 NC-1142/ネイビー/4L+SK23021R70 ネイビー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865000 NC-1142/ネイビー/5L+SK23021R70 ネイビー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865009 NC-1142/ブルー/M+SK23021R70 ブルー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865018 NC-1142/ブルー/L+SK23021R70 ブルー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865027 NC-1142/ブルー/2L+SK23021R70 ブルー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865036 NC-1142/ブルー/3L+SK23021R70 ブルー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865045 NC-1142/ブルー/4L+SK23021R70 ブルー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865054 NC-1142/ブルー/5L+SK23021R70 ブルー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする