曜日別特売

8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器

8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム
仕様●AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯●IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯●ビデオアンプ帯域:48Gbps●ピクセルクロック:2376MHz●ポート(1-2-3)LED:選択しているポートが青色に点灯●本体スイッチ:短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替●規格準拠:HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。●電源LED:電源供給時に青色に点灯セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書材質(筐体)メタル質量(g)約130電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)(推奨)[8K60Hz / 4K120Hz]:2まで、[4K60Hz / 1080p240Hz以下]:5まで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約112×56×14対応オーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×56×14電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)消費電流(mA)Max.600最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。対応フォーマットオーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)インターフェイス[入力]HDMIタイプA ×3、[出力]HDMIタイプA ×1消費電流Max.600mAピクセルクロック:2376MHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861728RS-HDSW31-8K
8,800
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする