ZATTA
USB延長ケーブル 10m USB Type-A (オス-メス) USB2.0
USB2.0の10mケーブルです。
コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途
USB機器の接続用
色
ブラック
質量(g)
430
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)
伝送速度(Mbps)
480(理論値)
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A
メス形状
USB Type-A
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63862419
P13023
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください