冷感保冷剤付、空調ベスト+バッテリーセット2020-ICE

冷感保冷剤付、空調ベスト+バッテリーセット2020-ICE STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付、空調ベスト+バッテリーセット2020-ICE STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付、空調ベスト+バッテリーセット2020-ICE STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付、空調ベスト+バッテリーセット2020-ICE STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付、空調ベスト+バッテリーセット2020-ICE STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付、空調ベスト+バッテリーセット2020-ICE STATUSUNI(ステータスユニ)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には付属の保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容保冷剤付き空調ベストセット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 材質合成繊維 ホワイト 混率(%)ポリエステル100 内容量1着
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63866034 20200、OK0900 S 105 41 63
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
63866050 20200、OK0900 M 109 42.5 65
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
63866059 20200、OK0900 L 113 44 67
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
63866068 20200、OK0900 LL 117 45.5 69
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
63866077 20200、OK0900 3L 125 47 71
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
63866086 20200、OK0900 4L 133 49 73
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
63866095 20200、OK0900 5L 141 51 73
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする