ZATTA
HDMI DVI 変換アダプタ
HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を双方向で変換できるアダプタです。
経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
用途
HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続
適合機種
HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなど
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス
プラグ
金メッキ
オス形状
DVI(DVI-D24pinシングルリンク)
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
注意
※映像信号のみ伝送します。音声は出力できません。
※DVIアナログモードには対応してません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63862130
P13009
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください