曜日別特売

DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応

DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応 - ZATTADisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応 - ZATTA
(2件のレビュー)

DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。

用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)ケーブル長(mm)150メス形状HDMI変換タイプオス - メス内容量1個
注意
※HDMI出力をDisplayPortに変換できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63862254P13007
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: デスクトップPCとディスプレイの接続に使用

購入・設置してから、たったの1ヶ月で壊れました。筐体から中身が抜け出てしまいました。こんなに脆弱な作りでびっくりしています。いくら安くても通常使用に耐えられないのは商品としての価値がないと思います。

2025-07-11
用途: Jetson Orin Nano SuperをHDMIディスプレイに接続できました。
製造業

Jetson Orin Nano Super 開発キットでHDMIディスプレイを使用するために購入しました。
コネクタ直結タイプの変換アダプタだと開発キットに物理的な負荷がかかってしまうので少し短いケーブル部がついてるこのタイプはとてもいいと思います。
特に問題なく使用できています。
DP端子のシールドとHDMI端子のシールドには導通がありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする