曜日別特売

HDMI to VGA 変換アダプタ

HDMI to VGA 変換アダプタ - ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタ - ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタ - ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタ - ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタ - ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタ - ZATTA
(3件のレビュー)

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920x1080

用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続変換タイプオス - メス対応解像度1920x1080ケーブル長(mm)150寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)内容量1個
注意
※VGA出力をHDMIに変換できません。
※VGAケーブルは別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像63862236P13005ブラック
オープン
479
527(税込)
当日出荷
※商品画像63862245P13006ホワイト
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63862236
2025-05-25
用途: モニター接続
その他業種

コスパが良いですし接続後も画面は綺麗に映っています。

2025-05-19
用途: クリアに
その他業種

しっかりした造りで、問題なくクリアに出力できました!ありがとうございました。

対象商品 : 63862236
2025-05-18
用途: モニタ接続
その他業種

問題なく使えることが出来ました。また安価で性能も満足出来る商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする