据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル埋設タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 キャンドルタイプ)
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる
眺めて楽しめるガーデンライト
エクステリアのあかり
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ
ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを
「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
- 取付
- 据置取付型、埋込ボックス取付専用
- 材質(本体)
- プラスチック(オフブラック)
- 電圧(V)
- 100
- 口金
- GX53-1
- 色温度(K)
- 2700
- 光源寿命
- 40000時間
- 入数
- 1セット
- 光色
- 電球色
- 調光の可否
- 不可
- ケーブルタイプ
- ケーブル埋設タイプ
- 配光タイプ
- 集光
- 内容量
- 1セット
注意
※ランプは別梱包です。※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※写真方向以外取り付け不可
※取付には専用のボックス「YYY90110(別売」が必要です。
※常時ゆらぎ点灯します。
※ゆらぎの点灯パターンの変更はできません。点灯時の明るさは常に変化し、固定することはできません。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ
















